Y-Verbinder aus Kunststoff Typ, Y-stuk, Kunststoff, 6 mm, IPSO 023

  • ERIKS:14887579
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.80

-

10+

CHF 13.40

15.19%

50+

CHF 12.65

19.94%

100+

CHF 11.15

29.43%

150+

CHF 10.95

30.70%

225+

CHF 10.75

31.96%

338+

CHF 10.55

33.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 023
Material
Kunststoff
D
6 mm
D2
12 mm
L1
34 mm
L2
13 mm