Eriks

Y-Verbinder aus Kunststoff Typ, Y-stuk, KQ2T12-03AS, Kunststoff, 4 mm, IPSO 023

  • ERIKS:14887578
  • Hersteller:KQ2T12-03AS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.65inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.40

-

10+

CHF 13.15

14.61%

50+

CHF 12.25

20.45%

100+

CHF 10.75

30.19%

150+

CHF 10.55

31.49%

225+

CHF 10.35

32.79%

338+

CHF 10.10

34.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 023
Material
Kunststoff
D
4 mm
D2
9.7 mm
L1
27 mm
L2
10.7 mm