WPR 007N NBR 37x47 L=5

  • ERIKS:13476506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus NBR (007N) mit Metalleinlage. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100 °C.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
007N
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend