Winkelverschraubung Typ IPSO 04 R4 8

  • ERIKS:14886034
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.55

-

10+

CHF 7.40

13.45%

50+

CHF 6.85

19.88%

100+

CHF 5.90

30.99%

150+

CHF 5.80

32.16%

225+

CHF 5.70

33.33%

338+

CHF 5.60

34.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 04
Serie
IPSO 04
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Winkel
B
13 mm
C
7 mm
D
8 mm
L
23 mm