Winkelverschraubung Typ IPSO 04 R4 4

  • ERIKS:14886033
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.49inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.85

-

10+

CHF 6.75

14.01%

50+

CHF 6.20

21.02%

100+

CHF 5.60

28.66%

150+

CHF 5.50

29.94%

225+

CHF 5.40

31.21%

338+

CHF 5.30

32.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 04
Serie
IPSO 04
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Winkel
B
9 mm
C
3 mm
D
4 mm
L
17 mm