Winkelverschraubung Typ IPSO 04 R4 14

  • ERIKS:14886036
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.97inkl. MwSt

76 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.55

-

10+

CHF 14.65

16.52%

50+

CHF 14.00

20.23%

100+

CHF 12.20

30.48%

150+

CHF 11.95

31.91%

225+

CHF 11.70

33.33%

338+

CHF 11.40

35.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 04
Serie
IPSO 04
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Winkel
B
20 mm
C
12 mm
D
14 mm
L
30 mm