
CHF 16.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.45 | - |
10+ | CHF 13.95 | 15.20% |
50+ | CHF 13.05 | 20.67% |
100+ | CHF 11.40 | 30.70% |
150+ | CHF 11.20 | 31.91% |
225+ | CHF 11.00 | 33.13% |
338+ | CHF 10.80 | 34.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 04 |
Serie | IPSO 04 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
B | 17 mm |
C | 10 mm |
D | 12 mm |
L | 27 mm |