Winkelverschraubung PVDF Typ K-I8x1/4"

  • ERIKS:11418026
  • Hersteller:11418026
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
K-I
Form
Ellenbogen
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
8 mm
Nennweite 2
1/4"
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C