Winkelverschraubung PVDF Typ K-I16x1/2"

  • ERIKS:11473564
  • Hersteller:11473564
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
K-I
Form
Ellenbogen
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Nennweite 2
1/2"
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C