Winkelverschraubung PVDF Typ K-I10x1/4"

  • ERIKS:11139075
  • Hersteller:11139075
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
K-I
Form
Ellenbogen
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
10 mm
Nennweite 2
1/4"
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C