CHF 71.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.10 | - |
5+ | CHF 61.85 | 13.01% |
10+ | CHF 58.75 | 17.37% |
25+ | CHF 55.75 | 21.59% |
38+ | CHF 54.55 | 23.28% |
57+ | CHF 53.50 | 24.75% |
86+ | CHF 52.40 | 26.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 11/16"-16 UN (ORFS) |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
H1 | 19 mm |
H3 | 22 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 36.5 mm |