Winkelverbinder 90° BSP konisch AG A-2/90-04BSPAGC-04BSPAGC 1/4"- 1/4"

  • ERIKS:14896036
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.20

-

5+

CHF 9.75

12.95%

10+

CHF 9.35

16.52%

25+

CHF 8.90

20.54%

38+

CHF 8.75

21.87%

57+

CHF 8.60

23.21%

86+

CHF 8.45

24.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1/4" BSP keg.
Anschlussmaß 2
1/4" BSP keg.
H1
14 mm
L1
25 mm
L2
25 mm