
CHF 28.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.15 | - |
5+ | CHF 24.50 | 12.97% |
10+ | CHF 23.25 | 17.41% |
25+ | CHF 22.15 | 21.31% |
38+ | CHF 21.65 | 23.09% |
57+ | CHF 21.25 | 24.51% |
86+ | CHF 20.85 | 25.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
H1 | 30 mm |
L1 | 28.5 mm |
L2 | 28.5 mm |