
CHF 20.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.30 | - |
5+ | CHF 17.65 | 13.05% |
10+ | CHF 16.85 | 17.00% |
25+ | CHF 15.90 | 21.67% |
38+ | CHF 15.60 | 23.15% |
57+ | CHF 15.30 | 24.63% |
86+ | CHF 14.95 | 26.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
H1 | 21 mm |
L1 | 22.5 mm |
L2 | 22.5 mm |