
CHF 290.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 314.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 290.95 | - |
5+ | CHF 253.20 | 12.97% |
10+ | CHF 240.55 | 17.32% |
25+ | CHF 228.50 | 21.46% |
38+ | CHF 223.90 | 23.05% |
57+ | CHF 219.40 | 24.59% |
86+ | CHF 215.00 | 26.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1.1/2" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" BSP zyl. |
H1 | 50 mm |
H2 | 55 mm |
L1 | 67 mm |
L2 | 67 mm |