
CHF 206.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 222.74inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 206.05 | - |
5+ | CHF 179.25 | 13.01% |
10+ | CHF 170.20 | 17.40% |
25+ | CHF 161.70 | 21.52% |
38+ | CHF 158.45 | 23.10% |
57+ | CHF 155.25 | 24.65% |
86+ | CHF 152.20 | 26.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1.1/4" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 1.1/4" BSP zyl. |
H1 | 41 mm |
H2 | 50 mm |
L1 | 59.5 mm |
L2 | 59.5 mm |