Winkelstück Form C Zink-Druckguss für Ø8mm Rohr

  • ERIKS:13776204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagehinweis
Anschlussgewinde d2 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.38inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Zinkdruckguss
Nennweite
M 14x1.5
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
8 mm
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
l1
23.5
l2
23.5 mm