CHF 18.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.67inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.20 | - |
5+ | CHF 15.80 | 13.19% |
10+ | CHF 14.95 | 17.86% |
25+ | CHF 14.30 | 21.43% |
38+ | CHF 13.95 | 23.35% |
57+ | CHF 13.70 | 24.73% |
86+ | CHF 13.45 | 26.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP keg. |
H1 | 22 mm |
L1 | 33 mm |
L2 | 37 mm |