CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.30 | - |
5+ | CHF 12.50 | 12.59% |
10+ | CHF 11.90 | 16.78% |
25+ | CHF 11.35 | 20.63% |
38+ | CHF 11.15 | 22.03% |
57+ | CHF 10.95 | 23.43% |
86+ | CHF 10.75 | 24.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 3/8" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP keg. |
H1 | 19 mm |
L1 | 29 mm |
L2 | 31 mm |