CHF 25.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.62inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.55 | - |
5+ | CHF 17.10 | 33.07% |
10+ | CHF 16.60 | 35.03% |
25+ | CHF 16.00 | 37.38% |
38+ | CHF 15.70 | 38.55% |
57+ | CHF 15.40 | 39.73% |
86+ | CHF 15.05 | 41.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP keg. |
H1 | 14 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 27 mm |