CHF 42.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.10inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.65 | - |
5+ | CHF 37.10 | 13.01% |
10+ | CHF 35.30 | 17.23% |
25+ | CHF 33.45 | 21.57% |
38+ | CHF 32.80 | 23.09% |
57+ | CHF 32.10 | 24.74% |
86+ | CHF 31.50 | 26.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 3/4" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
H1 | 27 mm |
H2 | 32 mm |
L1 | 38 mm |
L2 | 49 mm |