CHF 22.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.94inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.15 | - |
5+ | CHF 19.35 | 12.64% |
10+ | CHF 18.35 | 17.16% |
25+ | CHF 17.50 | 20.99% |
38+ | CHF 17.15 | 22.57% |
57+ | CHF 16.80 | 24.15% |
86+ | CHF 16.45 | 25.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 3/8" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
H1 | 19 mm |
H2 | 22 mm |
L1 | 29 mm |
L2 | 36.5 mm |