CHF 25.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.80 | - |
5+ | CHF 22.45 | 12.98% |
10+ | CHF 21.30 | 17.44% |
25+ | CHF 20.15 | 21.90% |
38+ | CHF 19.75 | 23.45% |
57+ | CHF 19.35 | 25.00% |
86+ | CHF 18.95 | 26.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 3/8" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
H1 | 19 mm |
H2 | 19 mm |
L1 | 29 mm |
L2 | 33.5 mm |