CHF 17.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.75 | - |
5+ | CHF 15.60 | 12.11% |
10+ | CHF 14.70 | 17.18% |
25+ | CHF 14.05 | 20.85% |
38+ | CHF 13.80 | 22.25% |
57+ | CHF 13.55 | 23.66% |
86+ | CHF 13.30 | 25.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
H1 | 14 mm |
H2 | 19 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 31.5 mm |