Winkelstück 90° mit Mutter BSP A-2/90-16BSPAG60-16BSPIG 1"- 1"

  • ERIKS:14896045
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 63.25

-

5+

CHF 42.25

33.20%

10+

CHF 41.10

35.02%

25+

CHF 39.60

37.39%

38+

CHF 38.85

38.58%

57+

CHF 38.10

39.76%

86+

CHF 37.30

41.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
H1
35 mm
H2
41 mm
L1
45 mm
L2
52 mm