CHF 49.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.90 | - |
5+ | CHF 33.45 | 32.97% |
10+ | CHF 32.40 | 35.07% |
25+ | CHF 31.40 | 37.07% |
38+ | CHF 30.80 | 38.28% |
57+ | CHF 30.15 | 39.58% |
86+ | CHF 29.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/4" NPT |
Anschlussmaß 2 | 1/8" NPT |
H1 | 14 mm |
L1 | 27.7 mm |
L2 | 17 mm |