
CHF 19.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.10 | - |
5+ | CHF 12.90 | 32.46% |
10+ | CHF 12.60 | 34.03% |
25+ | CHF 12.05 | 36.91% |
38+ | CHF 11.80 | 38.22% |
57+ | CHF 11.50 | 39.79% |
86+ | CHF 11.30 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/8" BSP keg. |
Anschlussmaß 2 | 1/8" BSP zyl. |
H1 | 14 mm |
L1 | 19.8 mm |
L2 | 16.8 mm |