Winkelstück 45° zylindrisch-konisch BSP A-2/45-06BSPAG60-06BSPAGC 3/8"- 3/8"

  • ERIKS:14889763
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.84inkl. MwSt

211 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.50

-

5+

CHF 14.40

12.73%

10+

CHF 13.70

16.97%

25+

CHF 13.05

20.91%

38+

CHF 12.80

22.42%

57+

CHF 12.55

23.94%

86+

CHF 12.30

25.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschlussmaß 2
3/8" BSP keg.
H1
19 mm
L1
25 mm
L2
26 mm