
CHF 11.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.65inkl. MwSt
98.2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.70 | - |
25+ | CHF 7.40 | 36.75% |
50+ | CHF 6.40 | 45.30% |
100+ | CHF 4.55 | 61.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | L-Profil |
Form | Winkel |
Material | PVC, hart |
Farbe | Weiss |
Höhe | 21 mm |
Breite | 21 mm |
Rollenlänge | 2.5 m |