
CHF 47.34/ Meterexkl. MwSt
CHF 51.17inkl. MwSt
273 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.34 | - |
25+ | CHF 34.22 | 27.71% |
50+ | CHF 23.21 | 50.97% |
100+ | CHF 18.91 | 60.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | L-Profil |
Form | Winkel |
Material | EPDM |
Härte | 60 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 40 mm |
Breite | 40 mm |
Rollenlänge | 5 m |