
CHF 19.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 21.51inkl. MwSt
283.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.90 | - |
25+ | CHF 12.28 | 38.29% |
50+ | CHF 8.82 | 55.65% |
100+ | CHF 6.47 | 67.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | L-Profil |
Form | Winkel |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 30 mm |
Breite | 20 mm |
Rollenlänge | 30 m |