
CHF 18.59/ Meterexkl. MwSt
CHF 20.10inkl. MwSt
159 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.59 | - |
25+ | CHF 11.43 | 38.52% |
50+ | CHF 8.52 | 54.20% |
100+ | CHF 6.40 | 65.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | L-Profil |
Form | Winkel |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 20 mm |
Breite | 17 mm |
Rollenlänge | 25 m |