
CHF 4.55/ Meterexkl. MwSt
CHF 4.92inkl. MwSt
1704.2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.55 | - |
25+ | CHF 2.63 | 42.13% |
50+ | CHF 1.95 | 57.21% |
100+ | CHF 1.33 | 70.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | L-Profil |
Form | Winkel |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 15 mm |
Breite | 10 mm |
Rollenlänge | 50 m |