
CHF 9.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | KP |
Typ | KPL |
Hersteller ID | KPL06-00 |
Form | L-förmig |
Material | PP |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Material Dichtung | EPDM |
Material Lösering | PP |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |