
CHF 81.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.10inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.50 | - |
5+ | CHF 70.90 | 13.01% |
10+ | CHF 67.45 | 17.24% |
25+ | CHF 63.95 | 21.53% |
38+ | CHF 62.65 | 23.13% |
57+ | CHF 61.45 | 24.60% |
86+ | CHF 60.15 | 26.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP zyl. |
H1 | 35 mm |
H3 | 41 mm |
L1 | 38 mm |
L2 | 47 mm |