
CHF 97.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 97.75 | - |
5+ | CHF 85.05 | 12.99% |
10+ | CHF 80.95 | 17.19% |
25+ | CHF 76.85 | 21.38% |
38+ | CHF 75.25 | 23.02% |
57+ | CHF 73.80 | 24.50% |
86+ | CHF 72.30 | 26.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 3/4" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
H1 | 27 mm |
H3 | 32 mm |
L1 | 33 mm |
L2 | 43 mm |