
CHF 81.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.60 | - |
5+ | CHF 70.90 | 13.11% |
10+ | CHF 67.45 | 17.34% |
25+ | CHF 63.95 | 21.63% |
38+ | CHF 62.65 | 23.22% |
57+ | CHF 61.45 | 24.69% |
86+ | CHF 60.15 | 26.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
H1 | 27 mm |
H3 | 32 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 43 mm |