
CHF 59.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.75 | - |
5+ | CHF 52.05 | 12.89% |
10+ | CHF 49.45 | 17.24% |
25+ | CHF 46.95 | 21.42% |
38+ | CHF 46.05 | 22.93% |
57+ | CHF 45.10 | 24.52% |
86+ | CHF 44.20 | 26.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
H1 | 19 mm |
H3 | 22 mm |
L1 | 23 mm |
L2 | 33 mm |