Winkel-Einschraubverschraubung drehbar O-Ring Typ IPSO 022 8 1/8"

  • ERIKS:13955086
  • Hersteller:202205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.16inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.40

-

10+

CHF 7.95

15.43%

50+

CHF 7.55

19.68%

100+

CHF 6.50

30.85%

150+

CHF 6.35

32.45%

225+

CHF 6.25

33.51%

338+

CHF 6.15

34.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 022
Serie
IPSO 022
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/8 in
Max. Betriebsdruck
16 bar
Dichtung
O-Ring
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Winkel
Schlüsselweite
13 mm
B
12 mm
D
8 mm
G
1/8 in