CHF 8.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.08inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.40 | - |
10+ | CHF 7.25 | 13.69% |
50+ | CHF 6.80 | 19.05% |
100+ | CHF 5.80 | 30.95% |
150+ | CHF 5.70 | 32.14% |
225+ | CHF 5.60 | 33.33% |
338+ | CHF 5.50 | 34.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 022 |
Serie | IPSO 022 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Dichtung | O-Ring |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 16 mm |
B | 15 mm |
D | 8 mm |
G | 1/4 in |