Winkel-Einschraubverschraubung drehbar O-Ring Typ IPSO 022 6 M5

  • ERIKS:14884491
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.55

-

10+

CHF 7.40

13.45%

50+

CHF 6.85

19.88%

100+

CHF 5.90

30.99%

150+

CHF 5.80

32.16%

225+

CHF 5.70

33.33%

338+

CHF 5.60

34.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 022
Serie
IPSO 022
Gewindeanschlussmaß (metrisch) 1
M 5
Max. Betriebsdruck
16 bar
Dichtung
O-Ring
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Winkel
Schlüsselweite
8 mm
B
8 mm
D
6 mm
G
5 mm