CHF 8.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.62inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.90 | - |
10+ | CHF 7.60 | 14.61% |
50+ | CHF 7.25 | 18.54% |
100+ | CHF 6.20 | 30.34% |
150+ | CHF 6.10 | 31.46% |
225+ | CHF 6.00 | 32.58% |
338+ | CHF 5.90 | 33.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 022 |
Serie | IPSO 022 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/4 in |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Dichtung | O-Ring |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 16 mm |
B | 15 mm |
D | 6 mm |
G | 1/4 in |