CHF 9.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.49inkl. MwSt
41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.70 | - |
10+ | CHF 8.25 | 14.95% |
50+ | CHF 7.85 | 19.07% |
100+ | CHF 6.90 | 28.87% |
150+ | CHF 6.75 | 30.41% |
225+ | CHF 6.60 | 31.96% |
338+ | CHF 6.40 | 34.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 022 |
Serie | IPSO 022 |
Gewindeanschlussmaß (metrisch) 1 | M 5 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Dichtung | O-Ring |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 8 mm |
B | 8 mm |
D | 4 mm |
G | 5 mm |