CHF 8.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.65inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.00 | - |
10+ | CHF 6.85 | 14.38% |
50+ | CHF 6.30 | 21.25% |
100+ | CHF 5.60 | 30.00% |
150+ | CHF 5.50 | 31.25% |
225+ | CHF 5.40 | 32.50% |
338+ | CHF 5.30 | 33.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 022 |
Serie | IPSO 022 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/8 in |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Dichtung | O-Ring |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 13 mm |
B | 12 mm |
D | 4 mm |
G | 1/8 in |