Winkel-Einschraubverschraubung drehbar O-Ring Typ IPSO 022 12 3/8"

  • ERIKS:13955092
  • Hersteller:202211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.59inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.35

-

10+

CHF 13.05

14.98%

50+

CHF 12.25

20.20%

100+

CHF 10.80

29.64%

150+

CHF 10.60

30.94%

225+

CHF 10.40

32.25%

338+

CHF 10.20

33.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 022
Serie
IPSO 022
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
3/8 in
Max. Betriebsdruck
16 bar
Dichtung
O-Ring
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Winkel
Schlüsselweite
18 mm
B
20 mm
D
12 mm
G
3/8 in