CHF 19.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.65inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.10 | - |
10+ | CHF 16.25 | 14.92% |
50+ | CHF 15.15 | 20.68% |
100+ | CHF 13.35 | 30.10% |
150+ | CHF 13.10 | 31.41% |
225+ | CHF 12.85 | 32.72% |
338+ | CHF 12.60 | 34.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 022 |
Serie | IPSO 022 |
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1 | 1/2 in |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Dichtung | O-Ring |
Material | Messing, vernickelt |
Material Qualität | MS 58 |
Form | Winkel |
Schlüsselweite | 21 mm |
B | 25 mm |
D | 12 mm |
G | 1/2 in |