Winkel-Einschraubverschraubung drehbar O-Ring Typ IPSO 022 10 1/4"

  • ERIKS:14890139
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.35inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.50

-

10+

CHF 8.75

16.67%

50+

CHF 8.40

20.00%

100+

CHF 7.40

29.52%

150+

CHF 7.25

30.95%

225+

CHF 7.10

32.38%

338+

CHF 6.95

33.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 022
Serie
IPSO 022
Gewindeanschlussmaß (Zoll) 1
1/4 in
Max. Betriebsdruck
16 bar
Dichtung
O-Ring
Material
Messing, vernickelt
Material Qualität
MS 58
Form
Winkel
Schlüsselweite
16 mm
B
15 mm
D
10 mm
G
1/4 in