
CHF 30.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.02inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.55 | - |
5+ | CHF 26.55 | 13.09% |
10+ | CHF 25.20 | 17.51% |
25+ | CHF 23.90 | 21.77% |
38+ | CHF 23.45 | 23.24% |
57+ | CHF 23.00 | 24.71% |
86+ | CHF 22.55 | 26.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Anschlussmaß 2 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
H1 | 22 mm |
H2 | 27 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 37 mm |