
CHF 18.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.10 | - |
5+ | CHF 15.70 | 13.26% |
10+ | CHF 14.95 | 17.40% |
25+ | CHF 14.30 | 20.99% |
38+ | CHF 13.95 | 22.93% |
57+ | CHF 13.70 | 24.31% |
86+ | CHF 13.45 | 25.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 9/16"-18 UNF (JIC) |
Anschlussmaß 2 | 9/16"-18 UNF (JIC) |
H1 | 14 mm |
H2 | 19 mm |
L1 | 22 mm |
L2 | 28.5 mm |