Wellschlauch aus PFA Ø9.8x13.0mm/50m

  • ERIKS:14886669
Image 1
Für drucklosen Einsatz. Aussergewöhnliche Temperaturfestigkeit sowie Strahlungs- und Witterungsbeständigkeit.

Temperaturbereich -200...+260 °C
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 83.35inkl. MwSt

331 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 77.10

-

25+

CHF 46.40

39.82%

50+

CHF 41.70

45.91%

100+

CHF 40.50

47.47%

200+

CHF 39.20

49.16%

400+

CHF 38.00

50.71%

800+

CHF 36.90

52.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
9.8 mm
Außendurchmesser
13 mm
Material Decke
PFA
Farbgebung Außen
Transparent
Biegeradius
18 mm
Rollenlänge
50 m